›

PRESA GUPACC

Cod. Rexel LE090472
Cod. Produttore 090472
Cod. EAN 3245060904722

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Potenza: 3,7 kW
  • Protezione: IP 55 - IK 08
  • Sicurezza: Disj. diff. 30 mA tipo F
  • Materiale: Polipropilene rinforzato
  • Temperatura uso: -25°C a +40°C
  • Serie: GREEN'UP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per la ricarica dei veicoli elettrici. Permette la realizzazione di una infrastruttura residenziale per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (MODO 2 o MODO 1) utilizzando i cavi di ricarica con spina Shuko. Il kit contiene: 1 presa di plastica Green Up Access con sportellino di chiusura - 230 V – 3,7 kW/h ed 1 base per appendere il cavo di ricarica del veicolo. Si raccomanda l’installazione di un interruttore magnetotermico da 16 A, curva C - 30 mA tipo (GN8813F16) e di un dispositivo di protezione da sovratensioni (F10AP2). Altezza di installazione raccomandata: tra 0,80 e 1,20 m dal pavimento. Alimentazione collegata direttamente al quadro elettrico: 1 linea dedicata 3 x 2,5 mm2, protezione tramite interruttore magnetotermico (1 linea per presa).

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

larghezza

180 mm

Tipologia

Presa di carica

altezza

147,5 mm

profondità

76 mm

tipo di corrente

AC monofase

tecnica di collegamento

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

standard

Altro

numero dei contatti di comunicazione

3

corrente nominale massima

16 A

lunghezza del cavo fisso

50 m

sezione dei contatti di potenza

6 ... 6 mm²

Serie

GREEN UP

PRESA GUPACC