Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4140A16F
Cod. Produttore
JG4140A16F
Cod. EAN
8005543716625

Informazioni di prodotto

Presa flat standard Italia P40 - interasse 19 mm e 26 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica bipasso italiana da incasso con contatto di protezione, adatta per corrente fino a 16A e tensione di 250V. Il modello presenta un design compatto a modulo singolo con distanza tra i poli di 19 mm, dotata di contatti a tulipano schermati da 4 mm per una connessione affidabile. La presa è realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. È compatibile con cavi flessibili e rigidi grazie al morsetto a vite con capacità fino a 2x4 mm². Il prodotto è conforme alle normative CEI 23-50 e IEC 60884-1, adatto per installazioni civili con protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il colore è grigio e la pulizia deve essere effettuata con panno evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa flat standard Italia P40. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli - grigio

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

43,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa flat 2P+T 16A 250V grigio per impianti civili residenziali

€ 15,57 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info