Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5150
Cod. Produttore
AM5150
Cod. EAN
8005543437797

Informazioni di prodotto

Presa standard britannico 250Vac 2P+T 13A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica compatibile con standard British Standard, dotata di due contatti attivi piatti e contatto di protezione tondo, per alimentazione a 220V. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, è priva di alimentatore USB incorporato e lampada di segnalazione. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e conforme alle normative britanniche. La presa presenta un design funzionale e robusto, adatta per uso domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard BRITANNICO 2P+T 13A 250V ac con alveoli schermati - colore bianco

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

British Standard

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Piatto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,3 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa elettrica Matix 2P+T 13A 250V standard britannico bianco