Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4140A16AB
Cod. Produttore
JW4140A16AB
Cod. EAN
8005543716670

Informazioni di prodotto

Presa standard Italia P40 2P+T 16 A 250Vac - std Italia e tedesco - antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa italiana bipasso 2P+T da 16A e 250V a.c. con distanza tra i poli di 19 mm, dotata di contatto di protezione e contatti attivi tondi schermati da 4 mm. Progettata per l’uso con spine standard italiane 2P e 2P+T da 10/16A, con morsetti a vite capaci di accogliere cavi flessibili o rigidi fino a 2 x 4 mm² con lunghezza di spelatura di 11 mm. Realizzata in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. Il grado di protezione IP21D e la resistenza agli urti IK04 assicurano affidabilità anche in ambienti domestici e professionali. Temperatura d’uso compresa tra -5°C e +35°C. Colore bianco, modulo singolo, dimensioni compatte per installazione filo muro. Conforme alle normative CEI 23-50 e IEC60884-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso – alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per:- spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A- spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli - bianco antibatterico

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

43,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Numero di passaggi

1

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa elettrica Italia P40 2P+T 16A antibatterica bianco