Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4140A16R
Cod. Produttore
J4140A16R
Cod. EAN
8005543716502

Informazioni di prodotto

Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250Vac - interasse 19 mm e 26 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica italiana bipasso 2P+T da 10A e 250V a.c. con contatto di protezione, progettata per l'installazione a muro in un modulo. Il dispositivo presenta contatti a tulipano schermati da 4 mm di diametro e distanza centrale di 19 mm, compatibile con spine italiane 2P e 2P+T. Il terminale di collegamento è a vite con capacità fino a 2 conduttori da 4 mm², adatto a cavi flessibili o rigidi. Realizzata in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce un'elevata sicurezza e durata nel tempo. L'indice di protezione è IP21D e la resistenza agli urti IK04. Temperatura d'uso da -5°C a +35°C. Colore rosso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli - rosso

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3000

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

43,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa elettrica Italia P40 2P+T 16A 250Vac bipasso rosso

€ 10,42 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info