Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4140A16F
Cod. Produttore
KW4140A16F
Cod. EAN
8005543615218

Informazioni di prodotto

Presa standard Italia P40 flat 2P+T 10/16 A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa bipasso 2 P+T 16 A 250 VAC con configurazione flat, adatta sia per spine standard italiane 2 P e 2 P+T 10/16 A sia per spine standard tedesche 2 P+T 16 A. Presenta alveoli di protezione e contatti lato terra conformi agli standard italiani e tedeschi. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Caratteristiche elettriche: tensione nominale 250 VAC e corrente nominale 16 A. Grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Morsetti a vite con lunghezza di spellatura di 9 mm per cavi rigidi o flessibili. Disponibile in diversi colori, tra cui bianco. Dimensioni compatte adatte per installazioni a 1 o 2 moduli. Temperature di funzionamento da -5°C a +35°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 flat. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli, Bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa elettrica flat 16A 2P+T compatta Italia-Germania

€ 18,71 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info