Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4140A16F
Cod. Produttore
KG4140A16F
Cod. EAN
8005543615270

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colori: Bianco, Sabbia, Nero, Rosso
  • Temperatura: -5° C +35° C
  • Collegamento: Morsetti a vite 9 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica bipasso flat 16 A 250 VAC con configurazione italo-tedesca, adatta sia per spine italiane 2 P e 2 P+T 10/16 A sia per spine tedesche 2 P+T 16 A. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile nei colori bianco, sabbia, nero e rosso. Dotata di contatti di protezione a terra conformi agli standard italiani e tedeschi, con alveoli di protezione e contatti a tulipano schermati per una maggiore sicurezza. Montaggio a morsetti a vite con lunghezza di spellatura cavi di 9 mm. Grado di protezione IP21D e prova d'urto IK04, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti residenziali e commerciali. Dimensioni compatte per installazione su supporti da 1 o 2 moduli. Temperatura di esercizio da -5 °C a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 flat. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli, Nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa elettrica flat 16A 2P+T compatibile Italia Germania Nero

€ 18,71 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info