Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4140A16F
Cod. Produttore
JW4140A16F
Cod. EAN
8005543716700

Informazioni di prodotto

Presa flat standard Italia P40 - interasse 19 mm e 26 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa bipasso italiana MatixGo con contatto di protezione, progettata per supportare una corrente di 16A a 250V. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il terminale a vite consente il collegamento di cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm² con una lunghezza di spelatura di 11 mm. Il design compatto a modulo singolo presenta un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, adatta per installazioni a muro. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno, ideale per applicazioni elettriche standard italiane e tedesche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa flat standard Italia P40. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli - bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

43,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa elettrica flat Italia 16A 2P+T bianco per impianti civili

€ 9,42 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info