Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4129
Cod. Produttore
KG4129
Cod. EAN
8005543651285

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 15A 127/250Vac standard americano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica di tipo americano 2 poli più terra con protezione, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, è resistente ai raggi UV e agli urti con grado di protezione IP20D (installazione completa) e IK04. Supporta una tensione di 127/250 V AC e una corrente nominale di 16 A. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Il design compatto e funzionale si adatta a diverse esigenze di utilizzo, offrendo un prodotto durevole e sicuro per impianti elettrici con standard americano. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: presa 2P+T 15A 127/250 Va.c. - standard Americano - alveoli schermati - 2 moduli - nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

127 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa elettrica 2P+T 15A 127/250V standard americano nera residenziale