Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4113
Cod. Produttore
NT4113
Cod. EAN
8012199431758

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A 250Vac - interasse 19mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra da 10 A e 250 VAC conforme alla normativa italiana, caratterizzata da contatti a tulipano schermati con diametro 4 mm e distanza tra i poli di 19 mm. Realizzata in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, è disponibile in vari colori tra cui antracite, bianco, tech e neutro. Offre un elevato livello di sicurezza grazie al contatto di protezione integrato e garantisce prestazioni affidabili con una tensione nominale di 250 VAC e una corrente di 10 A. Adatta per installazioni residenziali e professionali, è progettata per un utilizzo duraturo con protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10A 250 Vac - interasse 19mm - alveoli schermati - Tech

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa elettrica 2P+T 10A 250Vac alveoli schermati uso civile residenziale

€ 8,61 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info