Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4113G
Cod. Produttore
J4113G
Cod. EAN
8005543716113

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10 A 250Vac- interasse 19 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica italiana a 2 poli più terra (P11) da 10A e 250V, progettata per l’installazione ad incasso su modulo singolo. Dotata di contatto di protezione e contatti attivi tondi schermati da 4 mm, garantisce una connessione sicura e affidabile per dispositivi elettrici standard italiani. Il terminale a vite supporta cavi flessibili e rigidi fino a 4 mm² con lunghezza di spelatura di 11 mm. Realizzata con materiali resistenti e autoestinguenti in policarbonato privo di alogeni, assicura elevata protezione (IP21D) contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti (IK04). Il design compatto e il colore verde la rendono adatta ad ambienti domestici e commerciali, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Conforme alle normative CEI 23-50 e IEC60884-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 2P+T 10 A 250 Va.c.- interasse 19 mm alveoli schermati Ø 4 mm - 1 modulo - verde

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

39,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Verde

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa elettrica 2P+T 10A 250V verde civile residenziale Matixgo