Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4113R
Cod. Produttore
J4113R
Cod. EAN
8005543716151

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10 A 250Vac- interasse 19 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica italiana standard P11 da incasso della serie MatixGo, caratterizzata da un modulo singolo con distanza tra i poli di 19 mm e contatti a tulipano schermati da 4 mm di diametro. Progettata per supportare carichi fino a 10 A e una tensione di 250 V in corrente alternata, garantisce sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Il terminale di collegamento è a vite con capacità fino a 2 conduttori da 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Il corpo è realizzato in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e alle alte temperature, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni ambientali variabili. Il design compatto e il colore rosso conferiscono un aspetto distintivo e funzionale, ideale per applicazioni domestiche e commerciali in conformità agli standard CEI 23-50 e IEC 60884-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 2P+T 10 A 250 Va.c.- interasse 19 mm alveoli schermati Ø 4 mm - 1 modulo - rosso

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3000

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

39,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa elettrica 2P+T 10A 250V rosso civile residenziale