› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa duplex GFCI 15A 3 moduli nero civile residenziale

Cod. Rexel BTIKG4188GFG6
Cod. Produttore KG4188GFG6
Cod. EAN 8005543640401

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione max: 125 VAC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Grado protezione: IP20D
  • Indice impatto: IK04
  • Materiale: Nylon autoestinguente
  • Tempo intervento: 0,025 s
  • Livello intervento: 4-6 mA

Descrizione del prodotto

Presa duplex GFCI per standard americano con protezione di sicurezza a blocco. Progettata per garantire la massima sicurezza grazie alla funzione di interruzione automatica in caso di guasto a terra con livello di intervento tra 4 e 6 mA e tempo di intervento nominale di 0,025 secondi. Realizzata con materiali resistenti come la nylon autoestinguente UL94V2 e resistente ai raggi UV, assicura durata e affidabilità nel tempo. Compatibile con conduttori in rame solidi o flessibili da #14AWG a #10AWG, con morsetti a vite e lunghezza di spelatura di 11 mm. Il design prevede due contatti attivi piatti, due contatti attivi tondi e contatto di protezione tondo. La presa supporta una tensione di funzionamento massima di 125 VAC e frequenza di 60 Hz, con un indice di protezione IP20D. Dimensioni compatte e montaggio a parete. Conforme agli standard UL498, UL943, CSA C22.2 e NEMA WD-1/WD-6, garantendo qualità e sicurezza certificate. Colore nero. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa GFCI 2P+T 15A 127 Va.c. - standard Americano - supporto incluso - 3 moduli - nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

127 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Nero

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

67 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Numero di contatti attivi (piatto)

4

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Presa duplex GFCI 15A 3 moduli nero civile residenziale