Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5451/2R
Cod. Produttore
A5451/2R
Cod. EAN
8012199771298

Informazioni di prodotto

Presa duplex 2P+T 16A 250Vac standard tedesco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica doppia compatibile con standard tedesco e italiano, ideale per applicazioni domestiche e professionali. Il prodotto garantisce un collegamento sicuro grazie ai contatti attivi di tipo tondo e assicura affidabilità nell'uso quotidiano. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica per la distribuzione dell'energia elettrica. La presa è priva di lampada di segnalazione e porte USB, focalizzandosi sulla qualità della connessione elettrica tradizionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa duplex standard tedesco e bipasso 10/16A 250V ac - colore rosso

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

94,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47,5 mm

Numero moduli da frutto

4

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa duplex 2P+T 16A 250V standard tedesco-italiano residenziale