› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

PRESA DA QUADRO CP D

Cod. Rexel LE057274
Cod. Produttore 057274
Cod. EAN 3245060572747

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380÷415 Vac
  • Corrente nominale: 32 A
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Dimensioni: 125x280 mm
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Colore: Rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata standard 3P+N+T 125x280mm, IP66, IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con guida DIN35. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

310 mm

profondità

145 mm

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 32 A

Altro

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Incassato

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA DA QUADRO CP D