Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82142
Cod. Produttore
82142
Cod. EAN
3303430821427

Informazioni di prodotto

PRESA IB INC.FUS.IP44 2PT32A220V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP44 32A 220V 2P+T

esecuzione

parte superiore

intensità di corrente IEC

32 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

2

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

protezione

fusibile cilindrico

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP44 32A 220V 2P+T

€ 80,97 x 1 pz.
(pz.)