Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82186
Cod. Produttore
82186
Cod. EAN
3303430821861

Informazioni di prodotto

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 380V 3P+N+T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 380V 3P+N+T

esecuzione

parte superiore

intensità di corrente IEC

16 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

4

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

protezione

fusibile cilindrico

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 380V 3P+N+T

€ 82,19 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.