Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82131
Cod. Produttore
82131
Cod. EAN
3303430821311

Informazioni di prodotto

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP44 16A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP44 16A 220V 2P+T

esecuzione

parte superiore

intensità di corrente IEC

16 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

2

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

protezione

fusibile cilindrico

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP44 16A 220V 2P+T

€ 53,07 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.