› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Presa coassiale passante terminale 10dB impianti antenna

Cod. Rexel BTIK4202P10
Cod. Produttore K4202P10
Cod. EAN 8005543611029

Informazioni principali

  • Attenuazione: 10 dB
  • Connettore maschio Ø: 9,5 mm
  • Impedenza tipica: 75 Ω
  • Protezione: IP20, IK02
  • Materiale meccanismo: Zamak
  • Bande frequenza: 5-68 / 120-862 MHz
  • Temperatura funzionamento: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVING NOW

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa TV passante terminale BTicino modello K4202P10 è una presa schermata a modulo singolo progettata per installazioni cablate di impianti TV e SAT. È caratterizzata da un connettore maschio coassiale da 9,5 mm conforme alla norma IEC 61169-2, con attenuazione di 10 dB, ideale per garantire la qualità del segnale in impianti passanti. Il meccanismo è realizzato in Zamak, materiale resistente e autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi, assicurando sicurezza e durabilità. La presa supporta bande di frequenza TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz, con impedenza tipica di 75 Ω. Il prodotto ha un grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK02, con dimensioni compatte di 22x45x22 mm per un modulo standard. È disponibile nel colore nero e presenta un canale di feedback sul connettore TV per una migliore gestione del segnale. La pulizia va effettuata con panno umido evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

1,5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

31 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

32 mm

frequenza

40 ... 2150 MEGAHERTZ

Banda di frequenza TV

5 ... 862 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

87,5 ... 108 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

LIVING NOW

Presa coassiale passante terminale 10dB impianti antenna
€ 33,39 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info