› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Presa coassiale diretta demiscelata TV-SAT 1 modulo residenziale

Cod. Rexel BTIK4214D
Cod. Produttore K4214D
Cod. EAN 8005543611067

Informazioni principali

  • Impedenza tipica: 75 Ω
  • Connettore TV maschio: Ø 9,52 mm
  • Connettore SAT FM: Ø 9,52 mm
  • Connettore SAT a vite “F”: Ø 9,4 mm
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Bande frequenza: 5-68 / 120-862 MHz
  • Grado di protezione: IK 02, IP 20
  • Serie: LIVING NOW

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa TV-SAT diretta Demix BTicino modello K4214D è un modulo schermato per installazione cablata, progettato per garantire un'elevata qualità del segnale televisivo e satellitare. Realizzata con meccanismo in zama pressofuso, assicura robustezza e durata nel tempo. Il connettore maschio TV ha un diametro di 9,52 mm conforme alla norma IEC 61169-2, mentre il connettore SAT FM è anch'esso di 9,52 mm, con impedenza tipica di 75 Ω. La presa supporta frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz, con un'attenuazione di 1,5 dB per TV e SAT. Il dispositivo è autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi e garantisce un'elevata schermatura con perdita attraverso la calza superiore a 65 dB per UHF, 75 dB per VHF e 55 dB per SAT. La presa è compatibile con cavi di diametro massimo 7 mm e ha un grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK02. Le dimensioni sono standard da 1 modulo (22 x 45 x 22 x 9 mm), ideale per installazioni con supporto modulo. La superficie si pulisce facilmente con un panno, evitando prodotti aggressivi come acetone o trielina. Il prodotto rispetta gli standard di installazione e produzione previsti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

2

attenuazione di passaggio a 860 MHz

1,5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

31 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

32 mm

frequenza

40 ... 2150 MEGAHERTZ

Banda di frequenza TV

5 ... 862 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

87,5 ... 108 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

LIVING NOW

Presa coassiale diretta demiscelata TV-SAT 1 modulo residenziale
€ 34,06 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info