Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5210M2D
Cod. Produttore
AM5210M2D
Cod. EAN
8005543578346

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa TV-R-SAT diretta demix 2 moduli AM5210M2D della serie MATIX è progettata per l’installazione cablata, offrendo connessioni separate per TV, radio (R) e satellite (SAT). Dotata di connettori coassiali di tipo maschio e femmina con impedenza tipica di 75 ohm, garantisce elevate prestazioni di trasmissione con attenuazioni contenute (1,5 dB per TV, RD e SAT). La presa supporta frequenze fino a 2400 MHz per il segnale SAT e dispone di un canale di ritorno sul connettore TV. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, autoestinguente fino a 650°C e conforme agli standard CEI/EN 61169. Il design modulare da 2 moduli consente un montaggio su supporto modulo, con dimensioni compatte e protezione IP20D. Ideale per installazioni residenziali e professionali che richiedono una distribuzione efficiente e separata dei segnali TV, radio e satellitari. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - 2 moduli

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

3

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/RD/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

31 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

31 mm

frequenza

40 ... 2150 MEGAHERTZ

Serie

MATIX

Produttore

Presa coassiale diretta demiscelata 2 moduli per antenna TV satellite radio