Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4140/16F
Cod. Produttore
N4140/16F
Cod. EAN
8005543565728

Informazioni di prodotto

Presa bipasso flat standard tedesco e italiano 2P+T 10/16 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa standard italiana tipo P30 con contatto di protezione tondo, colore bianco. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre un design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni domestiche e professionali. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza all'usura. Ideale per ambienti che richiedono un collegamento stabile e sicuro alla rete elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa FLAT standard tedesco e italiano. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli - Bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

43,8 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa bipasso flat 2P+T 16A bianco standard tedesco e italiano

€ 23,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info