Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5180V
Cod. Produttore
A5180V
Cod. EAN
8012199920030

Informazioni di prodotto

Presa bipasso 10/16 A - 250Vac 2P+T standard italiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MATIX MAGIC è una presa bipasso 2 poli più terra (2P+T) con contatto di protezione tondo, progettata secondo lo standard italiano. Questo dispositivo elettrico è realizzato per garantire sicurezza e affidabilità nell'utilizzo domestico e professionale, supportando carichi fino a 16 A e una tensione nominale di 250 V. La presa è caratterizzata da un design funzionale e robusto, con materiali plastici di alta qualità e componenti metallici che assicurano una lunga durata nel tempo. La presenza del contatto di protezione contribuisce a prevenire i rischi di contatto diretto con parti attive, garantendo una maggiore sicurezza per l'utente. L'installazione è semplice e richiede solo strumenti standard, rendendo questo prodotto ideale per impianti elettrici conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa bipasso standard Italia 2P+T 10/16A con alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - colore verde

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6038

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Verde

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa bipasso 2P+T 16A 250V verde Matix Magic Italia