Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4180
Cod. Produttore
JG4180
Cod. EAN
8005543716373

Informazioni di prodotto

Presa bipasso 2P+T 16 A 250Vac- interasse 19 mm e 26 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa standard italiana P17/11 della serie MatixGo, progettata per collegare e disconnettere carichi fino a 16 A e 250 V, garantendo la protezione dell'utente dal contatto diretto con parti in tensione. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è priva di alogeni e presenta un design compatto da 1 modulo con contatto di protezione. Il terminale a vite consente il collegamento di cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Il prodotto è conforme agli standard CEI 23-50 e IEC60884-1, con un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. La finitura è di colore grigio, ideale per installazioni domestiche o commerciali, assicurando durata e sicurezza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa bipasso 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - 1 modulo - grigio

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

39,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa bipasso 2P+T 16A 250V grigio civile residenziale

€ 8,04 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info