Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4180O
Cod. Produttore
J4180O
Cod. EAN
8005543716281

Informazioni di prodotto

Presa bipasso 2P+T 16 A 250Vac- interasse 19 mm e 26 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa italiana standard P17/11 da incasso, progettata per il collegamento e la disconnessione di carichi fino a 10 A e 250 V in ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, garantisce sicurezza e resistenza ai raggi UV. Dotata di contatto di protezione e contatti attivi tondi schermati da 4 mm, assicura un collegamento stabile e sicuro per spine italiane 2P+T. Il terminale a vite supporta cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm² con una lunghezza di sfilatura di 11 mm. Il design compatto a un modulo con dimensioni di 45,1 x 22,3 x 37,5 mm si integra facilmente in ogni impianto. La finitura arancione conferisce visibilità e riconoscibilità, mentre la conformità agli standard CEI 23-50 e IEC 60884-1 assicura affidabilità e qualità. Prodotto conforme alle normative ambientali con elevata percentuale di materiali riciclati, garantendo sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa bipasso 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - 1 modulo - arancione

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Arancione

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

2005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

39,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Arancione

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa bipasso 2P+T 16A 250V arancione civile residenziale