Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10303.B
Cod. Produttore
10303.B
Cod. EAN
8033335001307

Informazioni di prodotto

PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M
Descrizione del produttore: Presa bipasso 2 poli più terra da 16 ampere e 250 volt, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, offre una connessione stabile e duratura grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. La configurazione bipasso permette l’utilizzo con spine standard, assicurando versatilità e compatibilità. La presa è monoblocco, facilitando l’installazione e l’integrazione in diversi contesti elettrici.

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

EV013827

Produttore

PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M

€ 4,53 x 1 pz.