Descrizione del prodotto
Presa bipasso 2P+T da 16A e 250V AC conforme allo standard italiano, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche residenziali e commerciali. Dotata di contatto di protezione e contatti attivi di tipo tondo con distanza centrale di 19 mm, offre connessione stabile e sicura per apparecchi elettrici con spina bipasso. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, è disponibile in diverse finiture cromatiche tra cui antracite, bianco, tech e neutral. Il design compatto con dimensioni di 22,5 x 45 x 29 mm facilita l’installazione in supporti standard. La presa è conforme alle normative di sicurezza e agli standard di qualità BTicino, garantendo elevate prestazioni elettriche con tensione nominale di 250V e corrente di esercizio fino a 16A.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - tech