Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4180
Cod. Produttore
HD4180
Cod. EAN
8012199982755

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10/16A 250Vac - bipasso interasse 19-26mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa bipasso 2P+T 16A 250 V a.c. della serie Axolute è progettata secondo lo standard italiano, con contatto di protezione integrato e contatti attivi tondeggianti. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. La presa è dotata di contatti a tulipano schermati, ideali per spine 2P e 2P+T da 10 e 16 A, con interasse di 19 mm. È caratterizzata da un design compatto con dimensioni di 22,5 x 45 x 29 mm, adatta per installazioni con terminali a vite o senza vite. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. È priva di lampada di segnalazione e porte USB, ed è disponibile in diverse finiture colore. Questo dispositivo assicura un collegamento elettrico affidabile e sicuro per utilizzi domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac bianco per impianti civili

€ 21,75 x 1 pz.
(pz.)