Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5115T
Cod. Produttore
AM5115T
Cod. EAN
8005543469248

Informazioni di prodotto

Presa americana 2P+T - 16A - 127/250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica MATIX di tipo USA/CA (NEMA 5-15) con configurazione 2 poli più terra, progettata per una tensione di 127V. Dotata di un contatto di protezione per garantire sicurezza durante l'uso, questa presa è caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. La presa è conforme agli standard di sicurezza elettrica, offrendo una soluzione pratica per la connessione di dispositivi elettrici negli impianti con standard americano. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: presa americana 2P+T - 16A - 127/250V ac - alveoli schermati - colore bianco

corrente nominale

15 A

tensione nominale

127 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

33,8 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa americana 2P+T 16A 127V bianco civili residenziale