Descrizione del prodotto
Presa per innesto rapido realizzata in policarbonato di alta qualità, progettata per l'utilizzo in fila continua con cavo. Dotata di pressacavo adatto a cavi in ingresso con portata minima di 16A e diametro compreso tra 9 e 12 mm. Le dimensioni compatte, con un'altezza di 62 mm e un diametro di 30 mm, la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni rapide e sicure. Il prodotto è leggero, con un peso di soli 0,04 kg, e viene fornito in confezioni da 10 pezzi, garantendo praticità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Presa per innesto rapido