Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4126
Cod. Produttore
KG4126
Cod. EAN
8005543651216

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 127/250Vac standard euroamericano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra da 16 A, compatibile con spine standard Euro-Americane, progettata per garantire sicurezza e affidabilità in installazioni residenziali e commerciali. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, offre resistenza ai raggi UV e un elevato livello di protezione meccanica (IK 04). Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², adatti a cavi flessibili o rigidi, e presenta fori schermati per una maggiore sicurezza. Funziona a tensione di 127/250 V AC con una corrente nominale di 16 A. Il design compatto e la facilità di installazione la rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 127/250 Va.c. - standard Euroamericano - alveoli schermati Ø 5 mm - 2 moduli - nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

32 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa 2P+T 16A Euroamericano Nero Civile Residenziale