Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4140A16
Cod. Produttore
HD4140A16
Cod. EAN
8012199983271

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 250Vac standard tedesco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa 2P+T da 16A e 250 V a.c. con standard tedesco-italiano, progettata per l’alimentazione di apparecchi con spine di interasse da 19 e 26 mm. Il prodotto è installabile all’interno di una placca corredata da supporto a viti e si caratterizza per la presenza di un contatto di protezione tondo. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e leghe metalliche, garantisce robustezza e durata nel tempo. Non richiede manutenzione e non prevede l’uso di prodotti aggiuntivi durante il normale utilizzo. È conforme alle normative RoHS e realizzata in siti certificati ISO 14001, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al riciclo, con una percentuale di riciclabilità del prodotto pari al 96%. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel rispetto dell’ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa 2P+T 16A 250Vac standard tedesco bianco uso civile residenziale

€ 31,97 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info