Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5180RAB
Cod. Produttore
A5180RAB
Cod. EAN
8005543470244

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 250Vac standard italiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica standard italiana bipasso da 10/16A di colore rosso, dotata di contatto di protezione. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un collegamento stabile e conforme alle normative italiane. Ideale per installazioni residenziali e commerciali che richiedono componenti elettrici di qualità e un design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - antibatterico - colore rosso

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa 2P+T 16A 250V rossa antibatterica standard italiano