Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4140/16
Cod. Produttore
HC4140/16
Cod. EAN
8012199747064

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 250Vac standard tedesco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa BTIHC4140/16 è una soluzione elettrica conforme agli standard italiani e tedeschi, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile a 2 poli più terra con una portata di corrente fino a 16 A e una tensione di 250 VAC. Dotata di contatti a tulipano schermati e contatto di protezione, questa presa è adatta per spine standard italiane e tedesche con passo di 19 e 26 mm, offrendo versatilità e compatibilità elevate. Realizzata in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, è disponibile in diverse finiture cromatiche tra cui antracite, bianco, tech e neutral, garantendo anche un'estetica moderna e funzionale. Il prodotto presenta un grado di protezione IP21D e una resistenza agli urti IK04, assicurando durabilità e sicurezza nell’uso domestico e professionale. La presa si installa facilmente tramite morsetti a vite o senza vite, con una lunghezza di spelatura cavi di 9 mm. Il design è parte della serie Axolute, sinonimo di qualità e innovazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - tech

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa 2P+T 16A 250V compatibile standard tedesco Italia

€ 31,82 x 1 pz.
(pz.)