Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5440V2AB
Cod. Produttore
AM5440V2AB
Cod. EAN
8005543470381

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 250Vac standard tedesco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di corrente standard tedesca con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F), progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’alimentazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti e finitura bianca, offre due contatti attivi tondi per una connessione stabile. Ideale per installazioni elettriche domestiche e professionali, assicura un collegamento sicuro senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. Design semplice e funzionale per un utilizzo quotidiano efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16 A 250 Va.c.- con contatti laterali di terra - alveoli schermati - per spine standard TEDESCO - antibatterico - colore bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

false Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa 2P+T 16A 250V antibatterica standard tedesco bianco