Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4141
Cod. Produttore
KG4141
Cod. EAN
8005543648735

Informazioni di prodotto

Presa 16 A - 250Vac 2P+T standard tedesco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di corrente standard tedesca 2 poli più terra da 16 A e 250 V, progettata per spine conformi allo standard CEE 7/3 (tipo F). Realizzata con materiali in policarbonato autoestinguente e privi di alogeni, garantisce elevata resistenza ai raggi UV e protezione meccanica IK04. La connessione avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Il grado di protezione IP20D assicura sicurezza contro l’ingresso di corpi solidi e liquidi in condizioni di installazione completa. Adatta per utilizzo in ambienti con temperatura da -5 °C a +35 °C, questa presa offre affidabilità e conformità alla normativa IEC 60884-1. Disponibile nel colore nero, è parte della serie Living Now. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati - 2 moduli - nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

41,5 mm

contatto di protezione

Altro

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa 16A 2P+T standard tedesco nero per civile residenziale

€ 19,23 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info