Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE413-06180
Cod. Produttore
413-06180
Cod. EAN
5022660635472

Informazioni di prodotto

  • Forma a Y termorestringente
  • Riduce stress meccanico
  • Per cablaggi elettrici
  • Angolo 45°
  • Materiale: Helashrink
  • Dimensioni: ØH 27-14 mm
  • Protezione meccanica
  • Impermeabilizzazione

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

45 mm

diametro gambo prima della contrazione

13 mm

diametro gambo dopo la contrazione

6 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

6,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente a Y 45° per cablaggi elettrici ed elettronici riduzione tensioni meccaniche