Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE412-07180
Cod. Produttore
412-07180
Cod. EAN
5022660635397

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Tipo: Preformato a T 1207-1-G
  • Riduzione stress meccanici interni
  • Protezione meccanica e impermeabilizzazione
  • Materiale: VG 95343 T08 A 011 A
  • Dimensioni max ØH/J: 27,0 / 13,5 mm
  • Dimensioni min ØH/J: 27,0 / 12,4 mm
  • Compatibilità adesivi: WM250, W8, W24, V9500, HMT200A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Preformati termorestringenti a 4 uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

120 mm

diametro gambo prima della contrazione

27 mm

diametro gambo dopo la contrazione

13,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

13,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

27 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente a T 4 uscite isolamento e protezione cablaggi elettrici ed elettronici