Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE412-09180
Cod. Produttore
412-09180
Cod. EAN
5022660635359

Informazioni di prodotto

  • • Riduzione stress meccanici interni
  • • Impermeabilizzazione e protezione meccanica
  • • Materiale: VG 95343 T08 A
  • • Serie: HELASHRINK
  • • Dimensioni ØH max: 27,0 mm
  • • Dimensioni ØJ max: 13,0 mm
  • • Dimensioni ØK max: 13,0 mm
  • • Norma: VG 95343 T08 A 002 A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Preformati termorestringenti a 4 uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

108 mm

diametro gambo prima della contrazione

27 mm

diametro gambo dopo la contrazione

13 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

13 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

27 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente a T 4 uscite isolamento cavi protezione cablaggi elettrici ed elettronici