Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE411-56480
Cod. Produttore
411-56480
Cod. EAN
5022660635120

Informazioni di prodotto

Preformato 90° 1156-4-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Combinato con un adattatore scanalato riduce gli stress interni. Fornisce un isolamento agli agenti esterni. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

59 mm

diametro gambo prima della contrazione

36 mm

diametro gambo dopo la contrazione

22,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

8,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

36 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 90° 1156-4-G isolamento cablaggi elettrici ed elettronici