Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE411-35180
Cod. Produttore
411-35180
Cod. EAN
4031026153254

Informazioni di prodotto

  • Protezione meccanica e riduzione stress cavo-connettore
  • Utilizzo tipico: cablaggi aerei
  • Angolo di 90° per restringimento
  • Elevato fattore di restringimento
  • Materiale: VG 95343 T06 F 013 A
  • Dimensioni espanso: ØH 34-26 mm
  • Dimensioni ristretto: ØJ 9,5-3,0 mm
  • Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo a connettore. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore. Utilizzato dove sia richiesto un elevato fattore di restringimento. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

81 mm

diametro gambo prima della contrazione

34 mm

diametro gambo dopo la contrazione

26 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

9,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 90° 1135-1-G protezione meccanica cablaggi aerei