Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE411-34180
Cod. Produttore
411-34180
Cod. EAN
5022660635281

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Angolo di restringimento: 90°
  • Protezione meccanica: riduce stress cavo-connettore
  • Applicazione: cablaggi aerei
  • Fattore di restringimento: elevato
  • Materiali: fluoroelastomeri e poliolefine
  • Temperatura operativa: -55°C a +200°C
  • Compatibilità adesivi: WM250, W8, W24, V9500, HMT200A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo a connettore. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore. Utilizzato dove sia richiesto un elevato fattore di restringimento. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

67 mm

diametro gambo prima della contrazione

26 mm

diametro gambo dopo la contrazione

19 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

2,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

7,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 90° 1134-1-G protezione cavi cablaggi aerei