Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE411-08180
Cod. Produttore
411-08180
Cod. EAN
5022660410246

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Preformato 90° 1108-1-G
  • Funzione: Riduce le tensioni meccaniche
  • Forma: Angolo retto 90 gradi
  • Materiale: Serie HELASHRINK
  • Dimensioni espanso: ØH min 16,5 mm
  • Dimensioni ristretto: ØJ min 16,5 mm
  • Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900
  • Applicazioni: Cablaggi elettrici ed elettronici
Questi dati sono stati estratti dal catalogo HellermannTyton (pagina 319) e dalle informazioni prodotto fornite, che indicano un preformato termorestringente ad angolo retto della serie Helashrink, ideale per ridurre le tensioni meccaniche tra cavo e connettore.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduce le tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

18,3 mm

diametro gambo prima della contrazione

16,5 mm

diametro gambo dopo la contrazione

7,9 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

2,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

16,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 90° 1108-1-G per cablaggi elettrici ed elettronici