Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE404-03180
Cod. Produttore
404-03180
Cod. EAN
5022660635571

Informazioni di prodotto

  • Tipo: preformato a 4 uscite
  • Riduce stress meccanici interni
  • Materiale: VG style
  • Dimensioni ØH espanso: 27 mm min
  • Dimensioni ØH ristretto: 13 mm max
  • Dimensioni ØJ espanso: 13 mm min
  • Dimensioni ØJ ristretto: 7 mm max
  • Serie: HELASHRINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Preformati termorestringenti a quattro uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

102 mm

diametro gambo prima della contrazione

27 mm

diametro gambo dopo la contrazione

13 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

13 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 4 vie isolamento protezione cablaggi elettrici elettronici