Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-60202
Cod. Produttore
422-60202
Cod. EAN
5022660467974

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Preformato a 3 vie 573H534-9
  • Applicazione: Derivazioni e transizioni cablaggi
  • Funzione: Riduzione tensioni meccaniche
  • Protezione: Impermeabilizzazione meccanica
  • Serie: HELASHRINK
  • Materiali: Fluoroelastomero, Poliolefine
  • Temperatura operativa: -55°C a +150°C
  • Adesivi compatibili: WM250, W8, W24, V9500, HMT200A
Questi punti sintetizzano le caratteristiche tecniche principali del preformato termorestringente Helashrink Serie 573H a 3 uscite, modello 573H534-9, evidenziando la funzione, la serie, i materiali e le condizioni d'uso. Le informazioni sono state ricavate dalla descrizione prodotto fornita, dal catalogo HellermannTyton (pagina 305) e dalle tabelle tecniche di materiali e adesivi (pagine 14-20).

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per derivazioni o transizioni dei cablaggi. Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Impermeabilizzazione e protezione meccanica. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

207,2 mm

diametro gambo prima della contrazione

60,1 mm

diametro gambo dopo la contrazione

20 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

20 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

36 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 3 vie 573H534-9 per cablaggio elettrico ed elettronico