Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-60100
Cod. Produttore
422-60100
Cod. EAN
5022660467882

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO A 3 VIE 573H533-9
  • Applicazione: Derivazioni o transizioni cablaggi
  • Funzione: Riduce tensioni meccaniche cavo/connettore
  • Protezione: Impermeabilizzazione e protezione meccanica
  • Serie: HELASHRINK
  • Dimensioni (espanso): ØH min 34,2 mm
  • Dimensioni (ristretto): ØH max 11,4 mm
  • Utensili consigliati: 30;32

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per derivazioni o transizioni dei cablaggi. Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Impermeabilizzazione e protezione meccanica. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

135,6 mm

diametro gambo prima della contrazione

34,2 mm

diametro gambo dopo la contrazione

11,4 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

11,4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

20,5 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 3 vie 573H533-9 per cablaggi elettrici ed elettronici