Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE403-10180
Cod. Produttore
403-10180
Cod. EAN
5022660635540

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Tipo: Preformato a 3 vie 310-1-G
  • Riduce stress meccanici interni
  • Uscite identificate per orientamento
  • Materiale: VG 95343 T08
  • Dimensioni (espanso): ØH min 38,5 mm
  • Dimensioni (ristretto): ØH max 19,0 mm
  • Utensili consigliati: 30;32

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione degli stress meccanici interni dei punti di transizione nei cablaggi. Tutte le uscite sono identificate per aiutare l'orientamento durante l'installazione. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

135 mm

diametro gambo prima della contrazione

38,5 mm

diametro gambo dopo la contrazione

19 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

10 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

19 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 3 vie 310-1-G per cablaggi elettrici ed elettronici