Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE403-06180
Cod. Produttore
403-06180
Cod. EAN
5022660635526

Informazioni di prodotto

  • • Serie: HELASHRINK
  • • Tipo: Preformato a 3 vie
  • • Riduce stress meccanici interni cablaggi
  • • Uscite identificate per orientamento
  • • Materiale: VG 95343 T08
  • • Dimensioni: ØH max 27 mm
  • • Dimensioni: ØJ max 13 mm
  • • Norma VG: VG 95343 T08 D 002 A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione degli stress meccanici interni dei punti di transizione nei cablaggi. Tutte le uscite sono identificate per aiutare l'orientamento durante l'installazione. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

46 mm

diametro gambo prima della contrazione

13 mm

diametro gambo dopo la contrazione

6,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

6,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 3 vie 306-1-G per cablaggi elettrici ed elettronici