Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE403-04180
Cod. Produttore
403-04180
Cod. EAN
5022660635533

Informazioni di prodotto

  • • Riduzione stress meccanici interni
  • • Uscite identificate per orientamento
  • • Preformato a 3 vie VG style
  • • Materiali e adesivi vari disponibili
  • • Dimensioni espanso ØH 27 mm max
  • • Dimensioni ristretto ØJ 13 mm max
  • • Norma VG VG 95343 T08 D 002 A
  • • Serie HELASHRINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione degli stress meccanici interni dei punti di transizione nei cablaggi. Tutte le uscite sono identificate per aiutare l'orientamento durante l'installazione. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

93 mm

diametro gambo prima della contrazione

27 mm

diametro gambo dopo la contrazione

13,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

13 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 3 vie 304-1-G per cablaggi elettrici ed elettronici