Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-56780
Cod. Produttore
401-56780
Cod. EAN
5022660634765

Informazioni di prodotto

  • Tipo: preformato termorestringente
  • Uso: isolamento e riduzione tensioni
  • Protezione: stress ambientali eccellente
  • Compatibilità: adattatore circolare scanalato
  • Dimensioni ØH: 36,0 mm espanso
  • Dimensioni ØJ: 22,5 mm espanso
  • Materiale: VG 95343 T06 A 005 A
  • Serie: HELASHRINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

60 mm

diametro gambo prima della contrazione

36 mm

diametro gambo dopo la contrazione

22,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

8,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

36 mm

Temperatura d'esercizio

-70 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 156-41-G per isolamento e protezione cablaggi elettrici ed elettronici